865149 SCHWEISSBAND FÜR GISS HELME Zubehör Kopfschutz Pack a 10 Stck,
Schweißband für Schutzhelm G-TOP/G-SUPER TOP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865149
Rubix:2399150
EAN:3660338195389
Dokumente
Produktdetails : 865149 SCHWEISSBAND FÜR GISS HELME Zubehör Kopfschutz Pack a 10 Stck,
Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung bis AC 1.000 V
• Material: Polycarbonat/ABS/Polyamid
• Unbelüftet
• 3 Textilriemen mit 8-Punkt-Aufhängung
• Elektrisch isoliert bis 1.000 Volt
• Einsatz von +150 °C bis -30 °C zugelassen
• Schaumstoff-Schweißband
• Größe: 53-63 cm
• Gewicht: 351 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397 und EN 50365) Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Elektrikerarbeiten
• Material: Polycarbonat/ABS/Polyamid
• Unbelüftet
• 3 Textilriemen mit 8-Punkt-Aufhängung
• Elektrisch isoliert bis 1.000 Volt
• Einsatz von +150 °C bis -30 °C zugelassen
• Schaumstoff-Schweißband
• Größe: 53-63 cm
• Gewicht: 351 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397 und EN 50365) Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Elektrikerarbeiten
Schweißband für G TOP/G SUPER TOP
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | schwamm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std