GR3C GR3C Nackenschutz. orange. Befestigung an der Innenausstattu

3M™ Halsregenschutz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:GR3C
Rubix:1531297
Hersteller:7000107956
EAN:7318640005877
GR3C GR3C Nackenschutz. orange. Befestigung an der Innenausstattu

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : GR3C GR3C Nackenschutz. orange. Befestigung an der Innenausstattu


Der 3M™ Halsregenschutz ist unser orangefarbener Regenschutz, der an allen 3M™ Schutzhelmen befestigt werden kann.
Der 3M™ PELTOR™ H505B Kapselgehörschutz für Schweißmasken bietet bequemen Gehörschutz bei Schweißarbeiten. Er wurde speziell für die Verwendung mit der 3M™ Speedglass™ Schweißmaske Serie 9100 entwickelt und verfügt über ein modernes, elegantes schlankes Kapseldesign. Er sieht nicht nur gut aus. Das schlanke Design sorgt dafür, dass er gut unter die meisten Schweißmasken passt und die halbfeste Kapsel minimiert die Übertragung von Kratzgeräuschen, die eine Ablenkung darstellen können. Die Kapselgehörschützer für Schweißmasken mit Nackenbügel sind nach EN 352 getestet und CE-zertifiziert. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 24 dB ab. Die weichen Polster vermindern den Anpressdruck um die Ohren herum. Daher lassen sich die Kapselgehörschützer auch über einen längeren Zeitraum bequem tragen. Diese fortschrittlichen Kapselgehörschützer mit Zwei-Punkt-Ohrmuschelaufhängung, die für eine balancierte Druckverteilung sorgen, bieten den komfortablen Schutz, den Profis brauchen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Stärken


• Der Helm-Regenschutz schützt den Hals und verhindert das Eindringen von Regen und Schmutz in die Kleidung.
• Passt auf alle 3M Schutzhelme
• Das Zubehör wurde entwickelt, damit Benutzer ihre 3M™ Schutzhelme an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
• Farbe Orange

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Forstwirtschaft - Gebäudeinstandhaltung - Straßenbau

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung68,72 g
Farbeorange
HerkunftslandSE
7,48 exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std