ANW060-230-008 ANW060-230-008 Evo Range Visor Carrier C/W Polycarb. Visor

JSP SUREFIT VISIERTRÄGER + 20CM POLY VISIER FÜR EVO

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:ANW060-230-008
Rubix:2006268
EAN:5038428127608
brand logo

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläserohne
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ANW060-230-008 ANW060-230-008 Evo Range Visor Carrier C/W Polycarb. Visor


Die Surefit™-Halterung mit einem 20 cm Polycarbonat-Visier für Evolution®-Sicherheitshelme bietet einen leistungsstarken Gesichtsschutz. Sie wurde speziell für die nahtlose Integration mit Helmen der Evolution®-Serie entwickelt und stellt eine wirksame Barriere gegen typische Gefahren in industriellen Umgebungen dar, wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikel, Flüssigkeitsspritzer und flüssige Metallspritzer. Das robuste und zugleich leichte Design sorgt den ganzen Tag über für Komfort und Sicherheit.

Eigenschaften:
Dieses Produkt vereint Widerstandsfähigkeit mit Benutzerfreundlichkeit. Das Visier besteht aus optisch klarem Polycarbonat der optischen Klasse 1 und gewährleistet eine verzerrungsfreie Sicht. Das System ist ausschließlich mit Sicherheitshelmen der Evolution®-Serie kompatibel. Der Befestigungsmechanismus ermöglicht eine schnelle und stabile Anbringung. Es schützt zuverlässig vor mittleren Stoßenergien (bis zu 120 m/s), Flüssigkeiten und flüssigen Metallen. Sowohl das Visier als auch die Halterung sind bei Abnutzung austauschbar.

Spezifikationen:
• Dicke: 1 mm
• Gesamtgewicht: ca. 202 g
• Kompatibilität: JSP Evolution®-Helme
• Optische Klasse: 1
• Maximale Aufprallgeschwindigkeit: 120 m/s (270 mph)
• Reinigung: Warmes Seifenwasser und weiches Tuch

Normen:
• Entspricht EN 166 1.B.3.9
• CE-Zertifikat Nr. 85724 (benannte Stelle: BSI)

Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist weltweit führend in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopfbereich. Das Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich ist auf die Entwicklung innovativer Produkte spezialisiert, darunter Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Dank modernster Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen legt JSP einen großen Wert auf Produkte, die internationale Normen übertreffen. Zudem engagiert sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit durch die Produktion zu 100 % recycelbarer Ausrüstungen und kontinuierliche Optimierung der Fertigungsprozesse.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Hochgeschwindigkeitsaufprall und Spritzern
• Kompatibles Design für Evolution®-Helme
• Optisches Visier der Klasse 1: Klare Sicht ohne Verzerrung
• Leichte und widerstandsfähige Materialien für längeren Tragekomfort
• Einfach zu montieren und auszutauschen
• Pflegeleicht und wartungsarm

Anwendungen

• Schleif- und Trennarbeiten
• Industrielle Wartungsarbeiten
• Umgang mit Flüssigkeiten oder geschmolzenen Stoffen
• Metallverarbeitung und verwandte Branchen
• Einsatzbereiche mit erhöhtem Risiko für Gesichtsaufprall oder -spritzer
• Ideal für Träger von Evolution®-Sicherheitshelmen, die zusätzlichen Gesichtsschutz benötigen

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläserohne
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
34,37 exkl. MwSt.
/ Stück
40,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage