AHV002-301-100 JSP AHV002-301-100 UNTERZIEHHAUBE
JSP Surefit™ Thermo-Helmfutter
Siehe technische InformationenReferenzen
JSP:AHV002-301-100
Rubix:2767218
EAN:5038428304412
Produktdetails : AHV002-301-100 JSP AHV002-301-100 UNTERZIEHHAUBE
Die SureFit™ Unterziehhaube von JSP wurde speziell entwickelt, um unter Schutzhelmen getragen zu werden. Sie bietet optimalen Wärmeschutz und sorgt für hohen Tragekomfort bei Arbeiten in kalten oder extremen Witterungsbedingungen. Die perfekte Ergänzung für alle Helme der JSP Evolution®-Serie.
Eigenschaften:
Die Unterziehhaube SureFit™ sorgt für wirksame Thermoisolierung, indem sie Kopf und Ohren vollständig bedeckt und Körperwärme speichert.
Das dehnbare Material passt sich flexibel jeder Kopfform an und ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl – ganz ohne Beeinträchtigung der Helmpassform oder Sicherheitszertifizierung.
Die Haube wird vor dem Aufsetzen des Helms getragen und beeinträchtigt dessen Schutzwirkung nicht.
Dank des geringen Gewichts und der maschinenwaschbaren Materialien ist sie besonders hygienisch und pflegeleicht – ideal für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Größe: M/L (für Kopfumfang von 52 bis 64 cm)
• Gewicht: ca. 40 g
• Materialzusammensetzung: 80 % Baumwolle, 15 % Polyester, 5 % Spandex
• Pflege: Maschinenwaschbar bei 30 °C
• Tragekomfort: tiefer Schnitt – deckt die Ohren vollständig ab
• Passform: elastisch – passt sich jeder Kopfform an
• Kompatibilität: passend für alle JSP Evolution®-Helme
• Isolation: schützt effektiv vor Kälte
• Befestigung: wird direkt auf dem Kopf getragen, unter dem Helm
Normen:
Die JSP SureFit™ Unterziehhaube beeinträchtigt nicht die EN 397-Zertifizierung der Schutzhelme der Serie JSP EVO®. Ebenso bleibt die Konformität der Kappen Hardcap™ A1+ und Hardcap Aerolite® nach EN 812 vollständig erhalten.
Markeninformation:
JSP (Johnstone Safety Products) ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Gegründet 1964 in Großbritannien, steht JSP für technologische Innovation, Produktqualität und höchsten Sicherheitsstandard.
Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung entstehen Lösungen, die weltweit von Millionen Fachkräften in Industrie, Bauwesen und Handwerk geschätzt werden.
Eigenschaften:
Die Unterziehhaube SureFit™ sorgt für wirksame Thermoisolierung, indem sie Kopf und Ohren vollständig bedeckt und Körperwärme speichert.
Das dehnbare Material passt sich flexibel jeder Kopfform an und ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl – ganz ohne Beeinträchtigung der Helmpassform oder Sicherheitszertifizierung.
Die Haube wird vor dem Aufsetzen des Helms getragen und beeinträchtigt dessen Schutzwirkung nicht.
Dank des geringen Gewichts und der maschinenwaschbaren Materialien ist sie besonders hygienisch und pflegeleicht – ideal für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Größe: M/L (für Kopfumfang von 52 bis 64 cm)
• Gewicht: ca. 40 g
• Materialzusammensetzung: 80 % Baumwolle, 15 % Polyester, 5 % Spandex
• Pflege: Maschinenwaschbar bei 30 °C
• Tragekomfort: tiefer Schnitt – deckt die Ohren vollständig ab
• Passform: elastisch – passt sich jeder Kopfform an
• Kompatibilität: passend für alle JSP Evolution®-Helme
• Isolation: schützt effektiv vor Kälte
• Befestigung: wird direkt auf dem Kopf getragen, unter dem Helm
Normen:
Die JSP SureFit™ Unterziehhaube beeinträchtigt nicht die EN 397-Zertifizierung der Schutzhelme der Serie JSP EVO®. Ebenso bleibt die Konformität der Kappen Hardcap™ A1+ und Hardcap Aerolite® nach EN 812 vollständig erhalten.
Markeninformation:
JSP (Johnstone Safety Products) ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Gegründet 1964 in Großbritannien, steht JSP für technologische Innovation, Produktqualität und höchsten Sicherheitsstandard.
Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung entstehen Lösungen, die weltweit von Millionen Fachkräften in Industrie, Bauwesen und Handwerk geschätzt werden.
Stärken
• Maximaler Kälteschutz für Arbeiten in kalten und extremen Umgebungen
• Dehnbares Material für eine individuelle und bequeme Passform
• Pflegeleicht – waschbar bei 30 °C
• 100 % kompatibel mit allen Helmen der JSP Evolution®-Reihe
• Leichtes, atmungsaktives Design für ganztägigen Tragekomfort
• Dehnbares Material für eine individuelle und bequeme Passform
• Pflegeleicht – waschbar bei 30 °C
• 100 % kompatibel mit allen Helmen der JSP Evolution®-Reihe
• Leichtes, atmungsaktives Design für ganztägigen Tragekomfort
Anwendungen
Diese Unterziehhaube eignet sich ideal für Fachkräfte, die bei Kälte oder im Freien arbeiten, z. B. in den Bereichen:
• Bauwesen & Straßenbau
• Industrie & Instandhaltung
• Logistik & Lagerwesen
• Öl-, Gas- und Chemieindustrie
• Öffentliche Dienstleistungen & Versorgungsbetriebe
Die Haube ist perfekt für alle, die unter Helmen arbeiten und zusätzlichen Kälteschutz benötigen – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
• Bauwesen & Straßenbau
• Industrie & Instandhaltung
• Logistik & Lagerwesen
• Öl-, Gas- und Chemieindustrie
• Öffentliche Dienstleistungen & Versorgungsbetriebe
Die Haube ist perfekt für alle, die unter Helmen arbeiten und zusätzlichen Kälteschutz benötigen – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
247,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



