EVOSPEC SAFETY EYEWEAR SCHEIBE KLAR PP10290005, zur Helmbefestung EVO

EVO Spec Schutzbrille klar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ANT010-200-000
Rubix:2703816
EAN:5038428131247
EVOSPEC SAFETY EYEWEAR SCHEIBE KLAR PP10290005, zur Helmbefestung EVO

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVOSPEC SAFETY EYEWEAR SCHEIBE KLAR PP10290005, zur Helmbefestung EVO


Die EVOSpec® Schutzbrille von JSP Safety wurde entwickelt, um jederzeit zuverlässigen und praktischen Augenschutz zu bieten, direkt integriert in die JSP EVO® Helme. Das einziehbare System sorgt dafür, dass der Schutz immer einsatzbereit ist, was sie zur idealen Lösung für Arbeiter macht, die in industriellen Umgebungen auf zuverlässigen Augenschutz angewiesen sind.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille verfügt über klare Polycarbonat-Gläser, die effektiven Schutz vor Stößen mit geringer Energie bieten. Dank des einziehbaren Designs können die Brillen einfach in der Helmkalotte verstaut werden, wenn sie nicht verwendet werden. So bleiben sie geschützt und gehen nicht verloren. Die Schutzbrille lässt sich mühelos an den JSP EVO® Helmen montieren, was eine einfache Installation und Nutzung gewährleistet.

Spezifikationen:
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Optische Klasse: Klasse 1 (hohe Qualität für dauerhaften Gebrauch)
• Gläser: Klar
• Stoßfestigkeit: Schutz gegen Stöße mit geringer Energie (6-mm-Kugel, 0,86 g, 45 m/s)
• UV- und Blendschutz
• Einziehbares Design: Brillen werden in der Helmkalotte verstaut
• Einfache Montage: Kompatibel mit JSP EVO® Helmen
• Betriebstemperatur: -5°C bis +55°C
• Gewicht: Leicht für hohen Tragekomfort
• Optionale Anti-Beschlag-Beschichtung

Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 170 und EN 166 und bietet optimalen Schutz vor mechanischen Stößen und ultravioletter Strahlung.

Markeninformationen:
JSP Safety, gegründet 1964, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopf- und Nackenbereich. Mit Sitz im Vereinigten Königreich konzentriert sich JSP auf die Entwicklung innovativer Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Dank eigener Forschungs- und Entwicklungszentren stellt JSP sicher, dass ihre Produkte internationale Standards übertreffen. Das Unternehmen engagiert sich zudem für Nachhaltigkeit, indem es 100 % recycelbare Produkte herstellt und die Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.

Stärken

• Kontinuierlicher Schutz: Die einziehbare Schutzbrille sorgt dafür, dass der Augenschutz jederzeit verfügbar ist, ohne verloren zu gehen oder vergessen zu werden.
• Vielseitigkeit: Erhältlich in klarer und getönter Ausführung, bietet die Brille Schutz vor UV-Strahlen, Blendung und leichten Stößen.
• Komfort: Leicht und optisch hochwertig, ideal für längeren Einsatz ohne Beeinträchtigungen.
• Einfache Installation: Schnelle und unkomplizierte Montage an JSP EVO® Helmen, ohne komplizierte Werkzeuge.
• Beständigkeit bei extremen Bedingungen: Einsatzfähig bei Temperaturen von -5°C bis +55°C, ideal für unterschiedliche industrielle Umgebungen.

Anwendungen

Die EVOSpec® Schutzbrille eignet sich ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen, in denen Augenschutz erforderlich ist. Besonders geeignet ist sie für die Bereiche Bauwesen, Logistik, Fertigungswerkstätten und chemische Industrie. Dank ihres einziehbaren Designs ist die Schutzbrille immer griffbereit, ohne dass sie verloren geht – perfekt für Arbeiter, die zwischen Aufgaben mit und ohne Augenschutzanforderungen wechseln. Mit ihrem zuverlässigen Schutz vor leichten Stößen und UV-Strahlen trägt die EVOSpec® Schutzbrille zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei und gewährleistet gleichzeitig optimalen Tragekomfort.

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
HerkunftslandCN
12,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std