UVEX-9790021 Gabelkinnriemen für Schutzhelm uvex pheos

Synthetischer Kinnriemen für Pheos-Helme, Typ "Gabel", verstellbar, 4-Punkt-Befestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9790021
Rubix:2027748
Hersteller:9790021
EAN:4031101523538
UVEX-9790021 Gabelkinnriemen für Schutzhelm uvex pheos

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialsynthetisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-9790021 Gabelkinnriemen für Schutzhelm uvex pheos


Dieser Gabelkinnriemen für uvex pheos Schutzhelme ist dafür ausgelegt, den sicheren Sitz des Helmen während der Nutzung zu gewährleisten. Das Set besteht aus einem längenverstellbaren Textilgurt, einem Kinnpolster sowie Befestigungselementen aus robustem Kunststoff.

Eigenschaften:
Der Gabelkinnriemen basiert auf einem Textilgurt mit längenverstellbarer Einstellung, sodass er sich an unterschiedliche Kopfformen und Tragebedürfnisse anpassen lässt. Der Verschluss per Druckknopf ermöglicht ein schnelles An- und Ablegen ohne aufwendige Handhabung. Ein Kinnpolster ist integriert. Das Zubehör ist zur Montage an uvex pheos Schutzhelmen (außer pheos alpine) sowie an Modellen der uvex pronamic Produktreihe vorgesehen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 35 g
• Materialien: Textil und Kunststoff
• Verschlussart: Druckknopf
• Verstellung: längenverstellbar
• Kunststoff-Ösen

Stärken

• Unterstützt den sicheren Sitz des Helms
• Erleichtert das Anlegen durch einen schnellen Druckknopfverschluss
• Reduziert Druckstellen unter dem Kinn durch ein integriertes Kinnpolster
• Kompatibel mit uvex pheos Schutzhelmen (außer pheos alpine) und der uvex pronamic Produktreihe

Anwendungen

Dieses Produkt wird als Haltezubehör für Uvex Schutzhelme in professionellen Umgebungen eingesetzt, in denen der Helm über längere Zeit getragen wird. Die Montage an uvex pheos und uvex pronamic Helmen ermöglicht eine einheitliche Integration in bestehende Helmausstattungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)10x10x10 mm
Hauptmaterialsynthetisch
Werkstoffsynthetisch
HerkunftslandDE
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen