Referenzen
Uvex:9790076
Rubix:2706372
EAN:4031101633060
Produktdetails : NACKENSCHUTZ GB PP10030006
Schutzhelm pheos B-S-WR
Starke Kombination aus Schutz und Tragekomfort
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
Nackenschutz, gelb
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

