GH4 GH4 Kinnriemen 3-Punkt f. G3000 m. Uvicator

3M™ Kinnriemen für Schutzhelme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:GH4
Rubix:1531215
Hersteller:7000108175
EAN:7318640050372
GH4 GH4 Kinnriemen 3-Punkt f. G3000 m. Uvicator

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte3
Hauptmaterialtextil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GH4 GH4 Kinnriemen 3-Punkt f. G3000 m. Uvicator


3M™ Ersatz-Kinnriemen für verschiedene 3M™ Schutzhelme
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Austausch-Kinnriemen für 3M™ Schutzhelme
• Erhältlich mit verschiedenen Schnallenoptionen
• Das Zubehör wurde entwickelt, damit Benutzer ihre 3M™ Schutzhelme an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können
• Siehe jeweilige Produktdetails zur Verwendbarkeit mit 3M™ Schutzhelmen

Anwendungen

Abrissarbeiten - Forstwirtschaft - Sanierung - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung35 g
Anzahl Befestigungspunkte3
Hauptmaterialtextil
Werkstofftextilien
HerkunftslandPL
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std