A019AA01 Nackenschutz für VERTEX/STRATO orange
A019AA01 Nackenschutz für die Helme VERTEX® und STRATO®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:A019AA01
Rubix:3295098
EAN:3342540827226



Dokumente
Produktdetails : A019AA01 Nackenschutz für VERTEX/STRATO orange
Der Nackenschutz A019AA01 von Petzl ist ein Zubehörteil für die Helme VERTEX® und STRATO®. Er schützt den Nacken vor Regen und Sonne und verbessert gleichzeitig die Tagessichtbarkeit dank seiner fluoreszierend orangefarbenen Farbe.
Eigenschaften:
Dieser Nackenschutz lässt sich dank der dafür vorgesehenen Einsätze schnell im Inneren der kompatiblen Helme (VERTEX® und STRATO®) anbringen. Er schützt den Nacken wirksam vor Regen und Sonnenstrahlen, um den Komfort bei Arbeiten im Freien zu verbessern. Seine fluoreszierend orangefarbene Farbe erhöht die Tagessichtbarkeit des Trägers.
Spezifikationen:
• Typ: Nackenschutz für Helm
• Kompatibilität: Helme VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Farbe: orange oder gelb
• Material: Polyamid
• Gewicht: 55 g
• Schutz vor UVA-/UVB-Strahlung: UPF 80
• Waschtemperatur: 30 °C
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass der Nackenschutz den geltenden europäischen Anforderungen entspricht
• Verordnung (EU) 2016/425: bescheinigt die Konformität des Produkts mit der europäischen Regelung über persönliche Schutzausrüstungen
• AS/NZS 4399:2017: Norm, die die Methode zur Bewertung des Ultraviolett-Schutzfaktors (UPF) von Textilien festlegt
Eigenschaften:
Dieser Nackenschutz lässt sich dank der dafür vorgesehenen Einsätze schnell im Inneren der kompatiblen Helme (VERTEX® und STRATO®) anbringen. Er schützt den Nacken wirksam vor Regen und Sonnenstrahlen, um den Komfort bei Arbeiten im Freien zu verbessern. Seine fluoreszierend orangefarbene Farbe erhöht die Tagessichtbarkeit des Trägers.
Spezifikationen:
• Typ: Nackenschutz für Helm
• Kompatibilität: Helme VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Farbe: orange oder gelb
• Material: Polyamid
• Gewicht: 55 g
• Schutz vor UVA-/UVB-Strahlung: UPF 80
• Waschtemperatur: 30 °C
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass der Nackenschutz den geltenden europäischen Anforderungen entspricht
• Verordnung (EU) 2016/425: bescheinigt die Konformität des Produkts mit der europäischen Regelung über persönliche Schutzausrüstungen
• AS/NZS 4399:2017: Norm, die die Methode zur Bewertung des Ultraviolett-Schutzfaktors (UPF) von Textilien festlegt
Stärken
• Schutz des Nackens vor Regen und Sonnenstrahlen bei Arbeiten im Freien
• Bessere Tagessichtbarkeit dank der fluoreszierend orangefarbenen oder gelben Farbe
• Schnelle Montage auf den Helmen VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Geringes Gewicht von 55 g, das die Beeinträchtigung beim Tragen des Helms verringert
• Vereinfachte Pflege durch Maschinenwäsche bei 30 °C
• Bessere Tagessichtbarkeit dank der fluoreszierend orangefarbenen oder gelben Farbe
• Schnelle Montage auf den Helmen VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Geringes Gewicht von 55 g, das die Beeinträchtigung beim Tragen des Helms verringert
• Vereinfachte Pflege durch Maschinenwäsche bei 30 °C
Anwendungen
Der Nackenschutz kommt bei Arbeiten im Freien zum Einsatz, insbesondere auf Baustellen, bei Wartungsarbeiten, Einsätzen an Versorgungsnetzen, Dacharbeiten oder Forstarbeiten. Er eignet sich für Fachkräfte, die einen Helm VERTEX® oder STRATO® bei Regen oder praller Sonne tragen müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort