AJA840-000-200 JSP AJA840-000-200 EVO SCHWEISSBAND

Chamlon™ Anti-Schweiß-Basan

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:AJA840-000-200
Rubix:2511233
EAN:5038428128537
JSP AJA840-000-200 EVO SCHWEISSBAND JSP AJA840-000-200 EVO SCHWEISSBAND

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AJA840-000-200 JSP AJA840-000-200 EVO SCHWEISSBAND


Das Schweißband Chamlon™ von JSP Safety ist eine innovative Lösung, die für optimalen Komfort bei längerem Tragen von Schutzhelmen entwickelt wurde. Speziell für EVO® Helme mit Revolution®- und One Touch™-Gurten konzipiert, sorgt dieses Schweißband für eine effiziente Schweißabsorption. Es verlängert die Lebensdauer des Gurtsystems und verbessert die Benutzererfahrung erheblich. Einfach auszutauschen und aus hochwertigen Materialien gefertigt, zeichnet sich das Schweißband durch seine Langlebigkeit und die Fähigkeit aus, auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eine perfekte Hygiene zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Dieses Schweißband überzeugt durch herausragende Leistung. Es besteht aus strapazierfähigem Nylon und passt perfekt zu EVO® Helmen mit Revolution®- und One Touch™-Gurten, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten. Durch sein durchdachtes Design maximiert es die Schweißabsorption und minimiert Feuchtigkeitsprobleme. Es lässt sich leicht befestigen und entfernen, was eine schnelle Reinigung und Wartung ermöglicht.

Spezifikationen:
• Material: Nylon
• Kompatibilität: EVO® Helme mit Revolution®- und One Touch™-Gurten
• Farbe: Gelb
• Pflege: Waschbar
• Nicht kompatibel mit: Modell EVO8®

Informationen zur Marke:
JSP Safety, 1964 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Das in Großbritannien ansässige Unternehmen entwickelt innovative und zuverlässige Sicherheitslösungen für zahlreiche Industriezweige. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern und einem breiten Produktportfolio, darunter Helme, Schutzbrillen und Zubehör, kombiniert JSP Leistung, Design und Nachhaltigkeit. Die Mission von JSP: die Sicherheit und den Komfort der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Stärken

• Komfort: Effektive Schweißabsorption und Reduzierung von Feuchtigkeit unter dem Helm.
• Langlebigkeit: Hergestellt aus robusten Materialien für eine langfristige Nutzung.
• Anpassungsfähigkeit: Kompatibel mit verschiedenen JSP Helmmodellen.
• Hygiene: Waschbar für einfache Reinigung und optimale Sauberkeit.
• Einfache Installation: Schnell anzubringen und zu entfernen.

Anwendungen

Dieses Schweißband ist unverzichtbar für Fachkräfte, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, darunter:
• Baustellen, wo Helme den ganzen Tag getragen werden und Schweiß häufig auftritt.
• Fabriken und Industrien, in denen das Tragen von Schutzausrüstung obligatorisch ist.
• Außenbereiche, insbesondere bei heißen Klimabedingungen.
• Berufe mit langer Helmtragedauer, wie Elektriker, Ingenieure und Bauarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialpolyethylen
Werkstoffchamlon
HerkunftslandGB
2,24 exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std