SCHWSB. F. PHEOS,ALPINE,AIRWING,9780 PP10030001

Schweißband Kunstleder für Schutzhelme pheos/pheos alpine

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9760005
Rubix:2706367
Hersteller:9760005
EAN:4031101352770
SCHWSB. F. PHEOS,ALPINE,AIRWING,9780 PP10030001

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SCHWSB. F. PHEOS,ALPINE,AIRWING,9780 PP10030001


Eigenschaften:
Das uvex airwing 9760 Schweißband wurde speziell entwickelt, um den Tragekomfort bei längerer Nutzung von uvex Industrieschutzhelmen deutlich zu verbessern. Gefertigt aus hautfreundlichem beigem Kunstleder, gewährleistet es eine zuverlässige Schweißaufnahme und schont gleichzeitig die Haut durch seine weiche Oberfläche. Das Band ist passgenau für die Helmmodelle uvex pheos (ausgenommen pheos E und pheos IES), uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic sowie uvex airwing konzipiert. Es lässt sich mühelos im Helminneren befestigen und sorgt für einen sicheren Sitz – ideal für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld. Mit einem Gewicht von lediglich 3 Gramm ist es kaum spürbar, trägt jedoch erheblich zur Verbesserung von Hygiene und Tragekomfort am Arbeitsplatz bei.

Spezifikationen:
• Gewicht: 3 g
• Material: Kunstleder
• Farbe: Beige
• Kompatibilität: uvex pheos (ausgenommen pheos E und pheos IES), uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic, uvex airwing

Markeninformationen:
uvex ist eine international anerkannte Marke für persönliche Schutzausrüstung und steht seit 1926 für Innovation, Qualität und Sicherheit im industriellen Arbeitsschutz. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Schutzlösungen für verschiedenste Einsatzbereiche – von der Industrie über das Handwerk bis hin zum Baugewerbe. uvex vereint fortschrittliche Technologie mit ergonomischem Design, um maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Mit zahlreichen Patenten und einer globalen Präsenz zählt uvex zu den führenden Anbietern im Bereich Arbeitssicherheit und persönliche Schutzausrüstung.

Stärken

• Erhöht den Tragekomfort bei uvex Schutzhelmen durch effektive Schweißabsorption
• Weiches Kunstledermaterial verhindert Hautreizungen – auch bei langer Tragedauer
• Ultraleicht mit nur 3 g – beeinflusst das Helmgewicht nicht spürbar
• Schnelle und sichere Befestigung im Helminneren
• Kompatibel mit mehreren uvex Helmserien – ideal für den flexiblen Arbeitseinsatz
• Unterstützt die Helm-Hygiene durch reduzierte Schweißansammlung

Anwendungen

Das uvex Schweißband eignet sich optimal für den professionellen Einsatz in Industrieumgebungen, auf Baustellen, in der Logistik oder in technischen Anlagen. Besonders empfohlen wird es für Arbeitskräfte, die ihren Schutzhelm über längere Zeiträume hinweg tragen und besonderen Wert auf Tragekomfort und Hygiene legen. Typische Anwendungsfelder sind Bauwesen, technische Dienste sowie Logistikzentren, wo Schweißmanagement eine zentrale Rolle für Sicherheit, Konzentration und Arbeitsqualität spielt.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)355x45x1 mm
Hauptmaterialleder
HerkunftslandDE
3,20 exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen