Referenzen
FAG:LR200-X-2RSR
Rubix:2021543
Hersteller:0578792060000
EAN:4064328527263

Produktdetails : LR 200-X-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std