NUTR 17 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUTR 17 A
Rubix:313712
Hersteller:94237
EAN:7316570840667
NUTR 17 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 17 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x40x40 mm
Bruttogewicht147 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19 N
Statische Tragzahl, radial - C0r22 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
50,63 exkl. MwSt.
/ Stück
60,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen