Referenzen
INA:NATV17-PP-A
Rubix:18921
Hersteller:0055915110000
EAN:4012802450682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NATV 17-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 142 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std