Referenzen
INA:NATR30-X-PP-A
Rubix:18896
Hersteller:0057306270000
EAN:4047643218504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NATR 30-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 444 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23200 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 39500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen