NATV 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV40-PP-A
Rubix:18931
Hersteller:0057328910000
EAN:4012802885651
NATV 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 40-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x80x80 mm
Bruttogewicht817 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl650 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r89000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
105,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen