NA 4901 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 4901
Rubix:312980
Hersteller:12701
EAN:7316577012012
NA 4901 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4901 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x24x24 mm
Bruttogewicht26 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriena 49
Käfigstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9900 N
Statische Tragzahl, radial - C0r12200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
19,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen