Referenzen
INA:NATR35-PP-A
Rubix:18898
Hersteller:0057324920000
EAN:4012802422139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NATR 35-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24800 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort