Referenzen
INA:NATV6
Rubix:18906
Hersteller:0000343980000
EAN:4012802449297

Produktdetails : NATV 6 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort