NA 4902.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 4902.2RS
Rubix:312985
Hersteller:12706
EAN:7316577012043
NA 4902.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4902.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern. Der Innenring enthält eine zusätzliche Schmierbohrung.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x28x28 mm
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91300 N
Statische Tragzahl, radial - C0r12000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
29,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen