NUTR 35-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR35-X-A
Rubix:19282
Hersteller:0069427760000
EAN:4012802430554
NUTR 35-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 35-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x72x72 mm
Bruttogewicht630 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2100 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r65000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
83,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,90 € inkl. MwSt.