Referenzen
INA:NA2200-2RSR
Rubix:18752
Hersteller:0000275960000
EAN:4012802056853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NA 2200-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort