Referenzen
Ersetzte Ref.:LR206-2RS
INA:LR206-2RSR
Rubix:2462172
EAN:4054372419379


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : LR 206-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | standard-wälzlagerstahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Stärke | 16 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17600 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen