L071AA00 20CM Falldämpfer ASAP'SORBER INT

L071AA00 Falldämpfer ASAP’SORBER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:L071AA00
Rubix:3455809
EAN:3342540830738
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge0,2 m
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : L071AA00 20CM Falldämpfer ASAP'SORBER INT


Der Falldämpfer ASAP’SORBER ist ausschließlich für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt. Er ermöglicht es dem Anwender entfernt vom Seil zu arbeiten, um es während der Arbeitsphasen zu schützen. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden kann. Der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmäßig überprüft werden. Er ist in zwei Längen verfügbar, um einen optimalen Kompromiss zwischen der Entfernung vom Seil und der Reduzierung der Sturzhöhe zu ermöglichen.

Eigenschaften:
• Wird ausschließlich in Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verwendet.
• Gestattet dem Anwender, entfernt vom Seil zu arbeiten, um:
- über einen freien Arbeitsbereich zu verfügen
- das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und rauen Auflagepunkten zu schützen.
• Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
- Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
- Konzipiert für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen.
• Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
• Die mit STRING-Elementen versehenen Enden halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Gurtband vor Abrieb.
• Verfügbar in zwei Längen, um einen optimalen Kompromiss zwischen der Entfernung vom Seil und der Reduzierung der Sturzhöhe zu ermöglichen.

Spezifikationen:
• Material: Polyamid, Polyester
• Zertifizierung(en): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, UKCA, EAC, GB/T 24538-2009 : 型 II
• Länge: 20 cm
• Gewicht: 125 g
Falldämpfer für ASAP oder ASAP LOCK, 20 cm

Technische Informationen


Attribute
Länge0,2 m
Hauptmaterialpolyamid
Werkstoffpolyamid, polyester
805,50 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
958,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge