L052JA01 3M Ersatzseil für GRILLON MGO
L052JA01 Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052JA01
Rubix:3455808
EAN:3342540821798

Dokumente
Produktdetails : L052JA01 3M Ersatzseil für GRILLON MGO
Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel, erhältlich in zwei Längen.
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052JA00).
- 3 Meter (L052JA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052EA).
Spezifikationen:
• Länge: 3 m
• Farben: beige/gelb
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052JA00).
- 3 Meter (L052JA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052EA).
Spezifikationen:
• Länge: 3 m
• Farben: beige/gelb
Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel, 3 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,84 € exkl. MwSt.
/ 9 Stück
661,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen