L052IA01 3M Ersatzseil für GRILLON MGO
L052IA01 Ersatzseil für GRILLON MGO-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052IA01
Rubix:3455806
EAN:3342540821897

Dokumente
Produktdetails : L052IA01 3M Ersatzseil für GRILLON MGO
Ersatzseil für die GRILLON MGO-Verbindungsmittel, erhältlich in zwei Längen.
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052IA00).
- 3 Meter (L052IA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052DA).
Spezifikationen:
• Länge: 3 m
• Farben: weiß/gelb
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052IA00).
- 3 Meter (L052IA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052DA).
Spezifikationen:
• Länge: 3 m
• Farben: weiß/gelb
Ersatzseil für GRILLON MGO-Verbindungsmittel, 3 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester, aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,60 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
571,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen