L052HA00 2M Ersatzseil für GRILLON HOOK internationale Ausführung
L052HA00 Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052HA00
Rubix:3455801
EAN:3342540821842

Dokumente
Produktdetails : L052HA00 2M Ersatzseil für GRILLON HOOK internationale Ausführung
Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel internationale Ausführung, erhältlich in vier Längen.
Eigenschaften:
• Vier Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052HA00).
- 3 Meter (L052HA01).
- 4 Meter (L052HA02).
- 5 Meter (L052HA03).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052CA).
Spezifikationen:
• Länge: 2 m
• Farben: weiß/gelb
Eigenschaften:
• Vier Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052HA00).
- 3 Meter (L052HA01).
- 4 Meter (L052HA02).
- 5 Meter (L052HA03).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052CA).
Spezifikationen:
• Länge: 2 m
• Farben: weiß/gelb
Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel, internationale Ausführung, 2 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester, aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,63 € exkl. MwSt.
/ 9 Stück
632,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std