L052GA03 5M Ersatzseil für GRILLON HOOK europäische Ausführung
L052GA03 Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052GA03
Rubix:3455800
EAN:3342540821835

Dokumente
Produktdetails : L052GA03 5M Ersatzseil für GRILLON HOOK europäische Ausführung
Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel europäische Ausführung, verfügbar in vier Längen.
Eigenschaften:
• Vier Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052GA00).
- 3 Meter (L052GA01).
- 4 Meter (L052GA02).
- 5 Meter (L052GA03).
• Kompatibel mit den vor und nach 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln:
- L52H (vor 2018 im Handel erhältlich).
- L052BA (seit 2018 im Handel erhältlich).
Spezifikationen:
• Länge: 5 m
• Farben: weiß/gelb
Eigenschaften:
• Vier Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052GA00).
- 3 Meter (L052GA01).
- 4 Meter (L052GA02).
- 5 Meter (L052GA03).
• Kompatibel mit den vor und nach 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln:
- L52H (vor 2018 im Handel erhältlich).
- L052BA (seit 2018 im Handel erhältlich).
Spezifikationen:
• Länge: 5 m
• Farben: weiß/gelb
Ersatzseil für GRILLON HOOK-Verbindungsmittel, europäische Ausführung, 5 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester, aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,38 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
412,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen