L052FA01 3M Grillon Ersatzseil

L052FA01 Ersatzseil für GRILLON-Verbindungsmittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:L052FA01
Rubix:3455789
EAN:3342540821705
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3 m
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : L052FA01 3M Grillon Ersatzseil


Ersatzseil für GRILLON-Verbindungsmittel, erhältlich in sieben Längen.

Eigenschaften:
• Sieben Längen nach Wahl:
- In den Längen 2, 3, 4 und 5 Meter für die Verwendung von GRILLON-Verbindungsmitteln zur Positionierung am Arbeitsplatz und am Anschlagpunkt.
- In den Längen 5, 10, 15 und 20 Meter für die Verwendung von GRILLON-Verbindungsmitteln an Geländerseilen.
• Die Längen 2 und 3 Meter sind in zwei Farben erhältlich: Weiß und Gelb oder Schwarz.
• Kompatibel mit den vor und nach 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln:
- L52 (vor 2018 im Handel erhältlich).
- L052 (seit 2018 im Handel erhältlich).

Spezifikationen:
• Länge: 3 m
• Farben: weiß/gelb
Ersatzseil für GRILLON-Verbindungsmittel, 3 m

Technische Informationen


Attribute
Länge3 m
Hauptmaterialpolyamid
Werkstoffpolyamid, polyester
358,47 exkl. MwSt.
/ 9 Stück
426,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen