L052CA01 3M Verbindungsmittel mit Verbindungselement GRILLON HOOK INT
L052CA01 Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung GRILLON HOOK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052CA01
Rubix:3455781
EAN:3342540821644



Dokumente
Produktdetails : L052CA01 3M Verbindungsmittel mit Verbindungselement GRILLON HOOK INT
Internationale Ausführung:
Das Verbindungsmittel GRILLON HOOK wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das HOOK-Verbindungselement eignet sich ideal bei Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts. Das GRILLON HOOK ist in vier Längen (2, 3, 4 und 5 m) verfügbar und nach nordamerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Benutzerfreundlich:
- stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition,
- Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts, wenn sich der Anwender mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt.
- Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Klemmnockens.
• Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb.
• Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils.
• Produkt geliefert mit einem HOOK-Verbindungselement, ideal bei Befestigung des doppelten Verbindungsmittels an den seitlichen Halteösen des Gurts.
• Verfügbar in vier Längen: 2, 3, 4 und 5 m. Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.
• Als Ersatzteile erhältliche Seile.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Zertifizierung(en): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543 / WQX
• Länge: 3 m
• Farben: weiß/gelb
• Gewicht: 850 g
Das Verbindungsmittel GRILLON HOOK wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das HOOK-Verbindungselement eignet sich ideal bei Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts. Das GRILLON HOOK ist in vier Längen (2, 3, 4 und 5 m) verfügbar und nach nordamerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Benutzerfreundlich:
- stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition,
- Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts, wenn sich der Anwender mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt.
- Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Klemmnockens.
• Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb.
• Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils.
• Produkt geliefert mit einem HOOK-Verbindungselement, ideal bei Befestigung des doppelten Verbindungsmittels an den seitlichen Halteösen des Gurts.
• Verfügbar in vier Längen: 2, 3, 4 und 5 m. Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.
• Als Ersatzteile erhältliche Seile.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Zertifizierung(en): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543 / WQX
• Länge: 3 m
• Farben: weiß/gelb
• Gewicht: 850 g
Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit HOOK-Verbindungselement, internationale Ausführung, 3 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester, aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.199,28 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
1.427,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std