SYF 40 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYF 40 FM
Rubix:15753
Hersteller:74457
EAN:7316570416299


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : SYF 40 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Graugussgehäuse. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,7x116x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1679 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,2 mm |
| Außendurchmesser | 116 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | syf |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30700 N |
| Breite | 48 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen