SY 12 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 12 TF
Rubix:146884
Hersteller:74264
EAN:7316570440409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 106 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : SY 12 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x127x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 495 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Befestigungsabstand | 106 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 27,4 mm |
| Außendurchmesser | 24,2 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 127 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 0,495 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 32 mm |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std