PASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASE30-XL-N
Rubix:14495
Hersteller:0945128500000
EAN:4054372268939
PASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffgrauguss (gg n)
Gesamtbreite Lager82 mm
Außendurchmesser158 mm
Bauformexzentrischer sicherungsring
Höhe82 mm
Länge158 mm
Dichtungp seals on both sides
Seriepase..-xl-n
Gewicht1,12 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite82 mm
42,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std