SYF 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 35 TF
Rubix:15752
Hersteller:27319
EAN:7316570692174
SYF 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,6 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,9x103x70 mm
Bruttogewicht1330 g
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,6 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Außendurchmesser46,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Höhe93 mm
Länge103 mm
Seriesyf
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite45 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
62,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen