UCPA 208-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UCPA208-J7
Rubix:1417644
Hersteller:0822290660000
EAN:4054366899873
UCPA 208-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand84 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCPA 208-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1997 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand84 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser100 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Bauformstehlager mit kurzer grundfläche (2-loch-befestigung)
Höhe100 mm
Länge116 mm
Dichtungsealed on both sides (double‑lip seal with steel flinger)
Serieucpa
Gewicht1,91 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite54 mm
Zolltarifcode84832000
49,33 exkl. MwSt.
/ Stück
58,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen