PASE 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASE35-XL-N
Rubix:14498
Hersteller:0945084290000
EAN:4054372301933
PASE 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager45 mm
Außendurchmesser55 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe93 mm
Länge163 mm
Seriepase..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Breite45 mm
50,29 exkl. MwSt.
/ Stück
59,85 inkl. MwSt.