RASE 65-214-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Gehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RASE65-214-XL-I
INA:RASE65-214-XL
Rubix:3513339
Hersteller:0947311870000
EAN:4064327110886
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Befestigungsabstand202,5 mm
Achshöhe79,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RASE 65-214-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlagergehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Befestigungsabstand202,5 mm
Achshöhe79,4 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager65 mm
Außendurchmesser96 mm
Klemme66 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen22 mm
Bauformstehlager (pillow block) mit exzentrischem sicherungsring
Höhe156 mm
Länge260 mm
Dichtungr seals
Serierase
Gewicht6,42 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Breite65 mm
198,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,79 € inkl. MwSt.