Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UKP213
FAG:UKP213-J7
Rubix:1897365
Hersteller:0812170990000
EAN:4047643261272


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 203 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
Produktdetails : UKP 213-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5710 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 203 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
| Außendurchmesser | 151 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 20 mm |
| Bauform | langer sockel, 2-loch-sockel |
| Höhe | 151 mm |
| Länge | 265 mm |
| Dichtung | rsr seals on both sides |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 5,71 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen