Referenzen
INA:RSAO80-XL
Rubix:15283
Hersteller:0008839640000
EAN:4064327885906


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 315 mm |
| Achshöhe | 116 mm |
Produktdetails : RSAO 80-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 315 mm |
| Achshöhe | 116 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 110 mm |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25,5 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Länge | 390 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 87000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Breite | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort