RASE 70-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RASE70-XL
Rubix:3020439
Hersteller:0945710310000
EAN:4054372849046
RASE 70-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand202,5 mm
Achshöhe79,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RASE 70-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Befestigungsabstand202,5 mm
Achshöhe79,4 mm
Werkstoffgrauguss (gg)
Gesamtbreite Lager65 mm
Außendurchmesser96 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen22 mm
Höhe156 mm
Länge260 mm
Serierase..-xl
Gewicht6,2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Breite44 mm
199,51 exkl. MwSt.
/ Stück
237,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std