SY 15 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 15 FM
Rubix:160459
Hersteller:27248
EAN:7316570822946


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 106 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : SY 15 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x127x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 495 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Befestigungsabstand | 106 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28,6 mm |
| Außendurchmesser | 24,2 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 127 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 0,495 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort