CAE601-941-100 CAE601-941-100 POWERCAP ACTIVE
JSP Powercap Aktive IP-Atemschutzmaske für Stoßanwendungen
Siehe technische InformationenReferenzen
JSP:CAE601-941-100
Rubix:2307448
EAN:5038428133586
Produktdetails : CAE601-941-100 CAE601-941-100 POWERCAP ACTIVE
Ergonomisch gestaltete Überdruck-Atemschutzmaske, die den Benutzer vor Staub und den meisten luftgetragenen Schadstoffpartikeln schützt. Hält bei voller Ladung 8 Stunden lang und eignet sich hervorragend für sehr staubige Umgebungen in der Leichtindustrie (Zerspanung und Fräsen), in der Landwirtschaft (Viehzucht, Geflügelzucht, Getreidesilos), im Landschaftsbau und in der Lebensmittelverarbeitung, wobei der Gesichtsschutzschild zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln bietet. Eine einzigartige Alternative zu Einwegmasken, die dem Träger mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz bietet. Powercap Active wird komplett mit Gesichtsschutzschild, zwei TH1P-Filtern, einem Akkupack und einer Ladestation geliefert.
Stärken
PowerCap Active™ (zum Patent angemeldet) ist ein leichtes, fest sitzendes, ergonomisch gestaltetes Überdruck-Atemschutzgerät, das den Benutzer vor Staub und den meisten luftgetragenen partikelförmigen Schadstoffen gemäß EN12949+A2 TH1P schützt. PowerCap Active™ eignet sich hervorragend für sehr staubige Umgebungen in der Leichtindustrie (Zerspanung und Fräsen), in der Landwirtschaft (Viehzucht, Geflügelzucht, Getreidesilos), im Landschaftsbau und in der Lebensmittelverarbeitung. PowerCap Active™ ist eine einzigartige Alternative zu Einwegmasken und bietet dem Träger mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz
Powered Air - Atemschutz nach EN12941:1988 TH1P. Zugewiesener Schutzfaktor 10 (britische Klassifizierung) entspricht einer EN149 FFP2. Die Maske liefert eine kühlende, komfortable Zufuhr gefilterter Luft mit 160 Litern pro Minute und eliminiert den Atemwiderstand und das Beschlagen des Visiers
Kopfschutz mit Anstoßkappe - Die Kappe verwendet die JSP Hardcap A1+ Anstoßkappentechnologie, die die A1-Version der EN812 übertrifft. Dank des patentierten Verbindungsmechanismus von Kappe und Visier ist die Kappe leicht abnehmbar und aus hygienischen Gründen maschinenwaschbar.
Benutzerfreundliche Ladestation - Jede Batterie hält 8 Stunden, eine kann geladen werden, während die andere in Gebrauch ist. Der Akku kann auch aufgeladen werden, während er noch an der Kappe befestigt ist, und die gesamte Einheit kann bequem in der Ladestation untergebracht werden, ideal für das Aufladen über Nacht
Visier wird mit einem Klettverschluss befestigt, Polycarbonat bietet keinen Stoßschutz
Powered Air - Atemschutz nach EN12941:1988 TH1P. Zugewiesener Schutzfaktor 10 (britische Klassifizierung) entspricht einer EN149 FFP2. Die Maske liefert eine kühlende, komfortable Zufuhr gefilterter Luft mit 160 Litern pro Minute und eliminiert den Atemwiderstand und das Beschlagen des Visiers
Kopfschutz mit Anstoßkappe - Die Kappe verwendet die JSP Hardcap A1+ Anstoßkappentechnologie, die die A1-Version der EN812 übertrifft. Dank des patentierten Verbindungsmechanismus von Kappe und Visier ist die Kappe leicht abnehmbar und aus hygienischen Gründen maschinenwaschbar.
Benutzerfreundliche Ladestation - Jede Batterie hält 8 Stunden, eine kann geladen werden, während die andere in Gebrauch ist. Der Akku kann auch aufgeladen werden, während er noch an der Kappe befestigt ist, und die gesamte Einheit kann bequem in der Ladestation untergebracht werden, ideal für das Aufladen über Nacht
Visier wird mit einem Klettverschluss befestigt, Polycarbonat bietet keinen Stoßschutz
Anwendungen
Be- und Verarbeitung)
Landwirtschaft (Viehzucht, Geflügelzucht, Getreidesilos)
Landschaftsbau
Lebensmittelverarbeitung
Landwirtschaft (Viehzucht, Geflügelzucht, Getreidesilos)
Landschaftsbau
Lebensmittelverarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | th1p |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage