CAE602-941-100 CAE602-941-100 POWERCAP ACTIVE IP 8HR MULTI PLUG BLK

Powercap Active kompletter VA-Bausatz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:CAE602-941-100
Rubix:1638800
EAN:5038428133630
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : CAE602-941-100 CAE602-941-100 POWERCAP ACTIVE IP 8HR MULTI PLUG BLK


Der PowerCap® Active™ IP ist ein gebläseunterstützter Atemschutz mit integrierter Schutzkappe und Visier – ideal für Arbeiten in staubbelasteten Umgebungen. Das leichte, ergonomische Design kombiniert Kopfschutz, Augenschutz und Atemschutz in einem einzigen, komfortablen System. Dank des kontinuierlichen Luftstroms mit gefilterter Luft wird das Atmen erleichtert und die Bildung von Beschlag auf dem Visier wirksam verhindert.

Eigenschaften:
Der PowerCap® Active™ IP ist mit der JSP HardCap™ A1+ ausgestattet – einer stoßfesten Schutzkappe nach EN 812, die den Kopf zuverlässig vor Anprallverletzungen schützt. Die 1 mm starke Polycarbonat-Visier mit Aluminiumrahmen bietet optimalen Schutz gegen umherfliegende Partikel und mechanische Einwirkungen.
Ein leistungsstarkes Gebläse versorgt den Träger mit 160 Litern gefilterter Luft pro Minute, was die Atemanstrengung deutlich reduziert und gleichzeitig die Arbeitssicherheit erhöht. Die integrierte PowerBox™ 1 Lithium-Ionen-Batterie kann in weniger als 5 Stunden über Micro-USB aufgeladen werden und liefert eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.
Das Gerät ist mit einem Ladestandanzeiger (Fuel Gauge) ausgestattet und verwendet hocheffiziente TH1P-Filter, die durch austauschbare Vorfilter-Pads ergänzt werden. Diese verlängern die Lebensdauer des Hauptfilters und reduzieren Wartungsaufwand. Durch das modulare Design lassen sich Filter und Zubehör unkompliziert austauschen.

Technische Daten:
• Produkttyp: Gebläseunterstützter Atemschutz
• Luftstrom: 160 l/min
• Visiermaterial: Polycarbonat, 1 mm, mit Aluminiumrahmen
• Batterie: 2× Li-Ion, 3,7 V, 1,9 Ah (wiederaufladbar)
• Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden
• Gewicht: ca. 659 g
• Geräuschpegel: 68,2 dB
• Einsatztemperatur: –40 °C bis +5 °C
• Recycelbarkeit: Ja (Kappe aus HDPE)

Normen:
Der PowerCap® Active™ IP erfüllt folgende SicherheitsNormen:
• EN 12941 – Atemschutzgeräte mit gebläseunterstütztem Luftstrom (TH1P)
• EN 812 – Anstoßschutz (Industrie-Anstoßkappen)
• EN 166 – Augen- und Gesichtsschutz

Informationen zur Marke:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung für den Kopfbereich. Mit Sitz im Vereinigten Königreich entwickelt JSP innovative Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzsysteme und Schutzbrillen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, nutzt 100 % recycelbare Materialien und produziert nach höchsten internationalen Standards. Eigene F&E-Zentren sorgen für kontinuierliche Innovation und höchste Produktqualität.

Stärken

• Gebläseunterstützter Atemschutz mit kontinuierlicher Luftzufuhr
• Integrierter Anstoßschutz (EN 812) – doppelter Schutz für Kopf und Atemwege
• Robustes Visier mit hoher Stoßfestigkeit
• Leichtes, ergonomisches Design für lange Tragezeiten
• Schnelles Aufladen mit Micro-USB und integrierter Akkustandsanzeige
• Austauschbare Filterkomponenten für einfache Wartung
• Ideal für staubintensive Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der PowerCap® Active™ IP eignet sich ideal für:
• Leichtindustrie – Schutz vor Staub und luftgetragenen Partikeln
• Lebensmittelverarbeitung – Reduzierung von Aerosolkontamination
• Landschaftspflege und Gartenbau – Schutz vor aufgewirbelten Partikeln
• Holz- und Metallverarbeitung – Minimierung der Inhalationsgefahr feiner Stäube
• Landwirtschaft & Tierhaltung – Schutz vor Bioaerosolen, Heustaub und Schimmelpilzen

Technische Informationen


Attribute
Klasseth1p
HerkunftslandGB
662,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen