TR-819E IS PP40630001, ATEX Zertifiziert

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme Serie TR-800

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:TR-819E
Rubix:2277484
Hersteller:7100169180
EAN:00051131277533
VERSAFLO STARTERPAKET TR-819E IS PP40630001, ATEX Zertifiziert

Technische Zusammenfassung

Klasse40019119

Dokumente

Produktdetails : TR-819E IS PP40630001, ATEX Zertifiziert


Ganz gleich, ob Sie in einer pharmazeutischen Einrichtung Stoffe mischen und granulieren oder in der Öl- und Gasindustrie mit brennbaren Gasen arbeiten, das 3M™ Versaflo™ TR-800 Atemschutzgebläse ist unverzichtbar.* Erhältlich als Bausatz oder als einsatzbereites Set mit allem, was Ihr Team braucht, um loszulegen. *Das 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-800 mit angeschlossener 3M™ Versaflo™ Batterie TR-830 ist für den Einsatz in bestimmten explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX zugelassen. Zugelassen für Zone-0-Anforderungen und daher möglicherweise geeignet für Bereiche mit dauerhaft explosionsgefährdeter Atmosphäre beim normalen Betrieb.
Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem mit Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske Serie G5-01 bietet Arbeitern in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Bebänderung. Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.

Stärken


• Die Kits enthalten Kopfteil, Luftschlauch, Filter, Batterieladegerät, Atemschutzgebläse, Batterie, Batteriebefestigungswerkzeug, Gürtel, Filterabdeckung, Aufbewahrungs- und Reinigungsset, Luftstromindikator und ausgewählte andere Komponenten
• Batterie enthält eine Dämpfung zur Absorption von Stößen; mechanische Befestigung der Batterie, um ein Lösen der Batterie während der Nutzung zu verhindern
• Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren Benutzern einen niedrigen Batteriestand und einen schwachen Luftstrom
• Locker sitzende Kopfteile können Arbeitnehmern mit geringer Gesichtsbehaarung und Korrektionsbrillen entgegenkommen
• Kompatibel mit Partikelfiltern oder Partikel-/Gas-/Dampf-Kombifiltern für Schutz in verschiedenen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Fertigung - Handhabung von chemischen Flüssigkeiten - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Klasse40019119
2.414,48 exkl. MwSt.
/ Stück
2.873,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std