7100258810 Gebläseatemschutz-System Kit f. Gesundheitswesen TR-600E HKL
3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme Serie TR-600
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:TR-600E HKL
Rubix:4002340
Hersteller:7100258810
EAN:04054596924628
Produktdetails : 7100258810 Gebläseatemschutz-System Kit f. Gesundheitswesen TR-600E HKL
3M™ Versaflo™ TR-600 Gebläseatemschutz-Systeme sind auf Vielseitigkeit und individuelle Anpassung ausgelegt und bieten eine Vielzahl von Kopfteilen, Luftschläuchen und Zubehör, um eine maßgeschneiderte Gebläseatemschutzlösung zu schaffen.
3M™ Versaflo™ TR-600 Atemschutzgebläse sind ein vielseitiger und einfach zu handhabender Atemschutz gegen bestimmte Gase und Dämpfe sowie gegen Partikel.
Stärken
Atemschutz gegen Stäube, Nebel, Dämpfe und andere partikelförmige Gefahren sowie gegen eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen, einschließlich organischer Dämpfe, saurer Gase, anorganischer Gase, Ammoniak und Quecksilberdämpfe;Drei vom Benutzer auswählbare Luftströme mit locker sitzenden und eng sitzenden Optionen ermöglichen es dem Benutzer, den Luftstrom so einzustellen, dass er die für ihn angenehmste Einstellung findet;Atemschutzgebläse passen den Luftstrom automatisch an, um das Zusetzen des Filters zu kompensieren und während des Gebrauchs gleichmäßig gefilterte Luft zu liefern;Akustische, optische und vibrierende Warnungen bei niedrigem Luftstrom und niedrigem Akkuladestand, damit Sie vorbereitet und informiert sind;Optionale Hochleistungsbatterie für längere Laufzeiten und kürzere Ausfallzeiten erhältlich;Erhältlich in praktischen, einfach zu kaufenden Baugruppen und Sets
Anwendungen
Umgang mit Pulvern, Pulverbeschichtung, Allgemeine Wartung, Sprühen, Mischen
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | klassen: th2, th3 (en 12941); tm2, tm3 (en 12942) |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.081,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.477,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage