BT-30 PP40610008, längenverstellbar

3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:BT-30
Rubix:1499497
Hersteller:7100006955
EAN:04046719725168
VERSAFLO LUFTSCHLAUCH, BT-30 PP40610008, längenverstellbar

Technische Zusammenfassung

Typatemschlauch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BT-30 PP40610008, längenverstellbar


3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind Teil eines CE-geprüften Atemschutzsystems
Stellen Sie mit Batterieladegeräten für 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme sicher, dass Ihr Atemschutzgerät einsatzbereit ist. Unsere Ladegeräte zeigen über eine LED den Ladestatus an.

Stärken


• Ermöglicht eine schnelle Verbindung zwischen dem Kopfteil und dem Atemschutzgebläse oder dem Druckluftregler
• CE-geprüft bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems
• Ersatzteil
• Einfache Anbringung

Anwendungen

Allgemeine Wartung - Baugewerbe - Fertigung - Lackierarbeiten - Metallindustrie

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)61x158x246 mm
Gewicht der Verpackung281,8 g
Typatemschlauch
Werkstoffpolyurethan
1165 mm
HerkunftslandDE
90,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std