TR-802E 3M Versaflo Gebläseeinheit

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme Serie TR-800

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:TR-802E
Rubix:3251200
Hersteller:7100169179
EAN:00051131277526
TR-802E 3M Versaflo Gebläseeinheit

Technische Zusammenfassung

Klasse40019119

Dokumente

Produktdetails : TR-802E 3M Versaflo Gebläseeinheit


TR-802E ist die Gebläsesystemeinheit für das eigensichere 3M™ Versaflo™ TR-800 Gebläse-Atemschutzsystem. Sie enthält einen Luftstromindikator TR-971, aber weder Filter oder Gürtel, noch Akku oder Ladegerät. Zusammen mit den 3M™ Versaflo™ Komponenten entsteht ein vollständiges System.
3M™ Batterien für Gebläseatemschutz-Systeme sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich, z. B. mit Standardkapazität, hoher Kapazität oder eigensicherer Ausführung. Wenden Sie sich an 3M, um Einzelheiten zur Batteriekompatibilität mit Ihrem 3M™ Gebläseatemschutz-System zu erfahren.

Stärken


• Gebläseeinheit vom TR-800, inkl. Luftstromindikator TR-971
• Hellgelbe Bedienelemente, um es leicht von nicht eigensicheren Versionen zu unterscheiden
• Drei wählbare Luftstufen und kontrollierter Luftstrom für maximalen Komfort
• CE-Kennzeichnung
• Kompatibel mit Partikelfiltern oder Partikel-/Gas-/Dampf-Kombifiltern für Schutz in verschiedenen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Fertigung - Handhabung von chemischen Flüssigkeiten - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Klasse40019119
1.054,04 exkl. MwSt.
/ Stück
1.254,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen