BT-40 BT40 Gummischlauch Versaflo f. S/M/HT400/HT700 91,5cm

3M™ Versaflo™ Luftschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:BT-40
Rubix:1531198
Hersteller:7100069524
EAN:04046719996452
BT-40 BT40 Gummischlauch Versaflo f. S/M/HT400/HT700 91,5cm

Technische Zusammenfassung

Typatemschlauch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BT-40 BT40 Gummischlauch Versaflo f. S/M/HT400/HT700 91,5cm


Dieser verstärkte Atemschlauch aus Neopren mit QRS-/Bajonettanschluss ist ein unverzichtbares Element für eine zuverlässige Verbindung zwischen der Kopfhaube und dem Atemschutzgerät. Entwickelt, um einen konstanten und reinen Luftstrom zu gewährleisten, fügt sich dieser Schlauch nahtlos in die 3M™ Versaflo™ Atemschutzsysteme ein. Seine robuste Bauweise und das Schnellbefestigungssystem machen ihn ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie das Bauwesen, die allgemeine Wartung, Lackierarbeiten und die Metallbearbeitung.

Eigenschaften:
Dieser verstärkte Atemschlauch besteht aus Neopren, einem langlebigen Material, das auch schwierigen Bedingungen standhält. Er ist mit einem QRS (Quick Release Swivel)-Anschluss ausgestattet, der eine schnelle und einfache Befestigung sowie ein müheloses Lösen ermöglicht. Der Schlauch ist speziell für die Verwendung mit den 3M™ Versaflo™ Atemschutzgeräten der Serien TR-300+, TR-600 und TR-800 konzipiert und sorgt für eine optimale Kompatibilität sowie einen gleichmäßigen Luftstrom für maximalen Tragekomfort.

Spezifikationen:
• Material: Verstärktes Neopren
• Farbe: Schwarz
• Anschlusstyp: QRS (Quick Release Swivel) / Bajonett
• Kompatibilität: 3M™ Versaflo™ Atemschutzgeräte TR-300+, TR-600, TR-800
• Menge pro Verpackungseinheit: 1

Normen:
Dieser verstärkte Neoprenschlauch ist CE-zertifiziert und erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in einem vollständigen Atemschutzsystem. Die Zertifizierung stellt sicher, dass der Schlauch den geltenden Normen entspricht und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung ermöglicht.

Markeninformationen:
3M ist weltweit für seine Innovationen und das breite Produktsortiment bekannt, welches verschiedene professionelle Anforderungen abdeckt. Von alltäglicher Sicherheit über Spezialanwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visuellen Kommunikationslösungen und Bauprodukten investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Stärken

• Schnelle und sichere Verbindung durch QRS-/Bajonett-System
• Neoprenmaterial für erhöhte Langlebigkeit
• Konstanter und zuverlässiger Luftstrom für optimalen Komfort
• Kompatibel mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzgeräten TR-300+, TR-600 und TR-800
• Einfach zu installieren und zu entfernen

Anwendungen

• Bauwesen
• Allgemeine Wartung
• Lackierarbeiten
• Metallbearbeitung
• Fertigung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)61x158x326 mm
Gewicht der Verpackung463,5 g
Typatemschlauch
Werkstoffneopren
915 mm
HerkunftslandDE
159,76 exkl. MwSt.
/ Stück
190,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen