TR-6300FC PP40640006, Filterabdeckung für A2P

3M™ Filterdeckel

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100021336
Rubix:2171384
Hersteller:7100021336
EAN:0051131373808
VERSAFLO FILTERDECKEL,6300FC PP40640006, Filterabdeckung für A2P

Technische Zusammenfassung

Typfilterdeckel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-6300FC PP40640006, Filterabdeckung für A2P


Sicherer Schutz gegen Gase und Partikel
• Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht gegen organische und saure Gase, Dämpfe unter Grenzwert sowie Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen Grenzwert
• Kombinationsfilter in verschiedenen Filterversionen erhältlich
• Optionale Funkensperre Anwendungsbereich: Partikel, A: organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C); B: anorganische Gase und Dämpfe; E: Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und andere saure Gase, K: Ammoniak und organische Ammoniakderivate; Hg: Quecksilber
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6310E Filter. 3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6310E vor materiellen Schäden zu schützen. Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Der TR-6300FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden.

Stärken

Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6310E Filter
Filterdeckel schützt Filter vor materiellen Schäden
Ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren
Ermöglicht es, dass die Gebläseeinheit während Dekontaminierungsduschen getragen wird

Technische Informationen


Attribute
Typfilterdeckel
HerkunftslandCA
20,29 exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen