M-927 Ersatzvisier Versaflo VE 5

3M™ Ersatzvisier

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100063883
Rubix:2712737
Hersteller:7100063883
EAN:4046719988730
VERSAFLO ERSATZVISIER FÜR M-SERIE M-927 PP40660007

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : M-927 Ersatzvisier Versaflo VE 5


Das 3M™ Versaflo™ M-927 Ersatzvisier ist ein Austauschzubehör für die 3M™ Versaflo™ M-Kopfteile. Entwickelt für eine klare Sicht und zuverlässigen Schutz, besteht dieses transparente Polycarbonat-Visier aus chemikalien- und kratzfestem Material.

Eigenschaften:
Das 3M™ Versaflo™ M-927 Visier wird aus klarem Polycarbonat gefertigt und bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Chemikalien. Es ist kompatibel mit den Kopfteilen der 3M™ Versaflo™ M-Serie und sorgt für einen sicheren sowie komfortablen Sitz. Durch den Austausch beschädigter Visiere bleibt eine optimale Sicht erhalten, während der Schutz langfristig gewährleistet wird.

Spezifikationen:
• Material: Polycarbonat
• Farbe: Transparent
• Verpackungseinheit: 5 Stück pro Karton

Normen:
Dieses Produkt entspricht den Normen EN 166 1:BT:3. Diese Zertifizierung garantiert Stoßfestigkeit (Schutzklasse B), eine optimale Lichtdurchlässigkeit (Klasse 1) sowie Schutz vor Flüssigkeitsspritzern (Code 3).

Markeninformationen:
3M wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet und hat sich, mit Fortschritten in Branchen wie Automobil, Gesundheitswesen und Industrie, schnell als Pionier der technologischen Innovation etabliert. Heute hält das Unternehmen über 113.000 Patente und investiert weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung, wobei ein Teil des Jahresumsatzes für die Entwicklung neuer Lösungen verwendet wird, welche den Alltag verbessern sollen.

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Kratzer
• Klare Sicht dank transparentem Polycarbonat
• Langlebige Leistung der 3M™ Versaflo™ Kopfteile

Anwendungen

Dieses Visier eignet sich für den Einsatz in der Bauindustrie, beim Abriss sowie beim Schleifen und bietet einen zuverlässigen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung703,6 g
Typvisier
HerkunftslandUS
217,37 € exkl. MwSt.
/ Packung
258,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std